Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Verlängerungskabel (Outdoor-Verlängerungskabel mit 25m Kabel in rot, für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1167830
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167830
EAN/GTIN:
     4007123014651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel

Das Baustellen-Verlängerungskabel mit der Schutzart IP44 und einer 25m Kabellänge überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es eignet sich ideal für den harten Einsatz im Freien und den sicheren Einsatz beispielsweise im Garten. Es überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, 16 a verlängerungskabel 25m rot, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, verlängerungskabel, verlängerungskabel 25m, strom verlängerung, strom verlängerungskabel, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel außen 25m, verlängerungskabel außenbereich 25m, verlängerungskabel außen 25 m, verlängerungskabel außenbereich 25 m, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel outdoor 25m, verlängerungskabel outdoor 25 m, verlängerungskabel für draußen, verlängerungskabel für den außenbereich, verlängerungskabel für den garten, verlängerungskabel garten, verlängerungskabel garten 25m, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel baustelle, verlängerungskabel feuchtraum, verlängerungskabel gummi, verlängerungskabel handwerk, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel ip44 brennenstuhl, verlängerungskabel querschnitt, verlängerungskabel rot, verlängerungskabel rasenmäher, verlängerungskabel wasserdicht, verlängerungskabel wasserfest
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 29,9742*
€ 38,9342*
8 Tage
2376
2
€ 5,99*
ab € 30,89*
€ 39,29*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 31,60*
€ 39,81*
1
€ 4,90*
ab € 31,34*
€ 41,86*
1
€ 4,00*
ab € 32,65*
€ 45,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,9342*
€ 46,3317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,2442*
€ 43,1306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,4442*
€ 40,9886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,5342*
€ 39,9057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,9742*
€ 35,6693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,8684* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.