Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET 19" 4-Pfosten Laborgestell 45HE Flatpack. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET 19" 4-Pfosten Laborgestell 45HE Flatpack. schwarz
INTELLINET 19" 4-Pfosten Laborgestell 45HE Flatpack. schwarz
Artikel-Nr.:
     832-220983
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714259
EAN/GTIN:
     0766623714259
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen
Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache 19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Rollen, Nivellierfüße, Schraubensatz und Kabelmanagement-Klammern befinden sich bei jedem Laborgestell im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
weight:
25.000 kg
height:
0.150 m
width:
0.150 m
depth:
2.150 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 228,93*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 193,61*
€ 233,61*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714242
ab € 160,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.