Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN USB 3.1 auf DisplayPort-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN USB 3.1 auf DisplayPort-Konverter
MANHATTAN USB 3.1 auf DisplayPort-Konverter
Artikel-Nr.:
     832-219848
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152020
EAN/GTIN:
     0766623152020
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Zum Anschluss einer USB Typ C-Quelle an ein DisplayPort-Display
Der Manhattan USB 3.1 Typ C auf DisplayPort-Konverter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss eines Zuspielgeräts mit USB Typ C-Port an Monitore, Fernseher und Beamer mit DisplayPort-Eingang. Ideal z. B. für moderne Apple MacBooks, die auf USB Typ C als einzige Schnittstelle setzen. Dank Plug & Play ist die Installation kinderleicht - weder Treiberkonfiguration noch Netzteil sind notwendig.
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.020 m
width:
0.145 m
depth:
0.165 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,73*
€ 7,15*
1
€ 6,95*
ab € 6,54*
€ 9,67*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,89*
1
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 14,00*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162746
€ 18,38*
Sonstiges
Manhattan
507585
€ 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.