Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.2 Typ C auf DisplayPort-Konverter, Typ C-Stecker auf DisplayPort-Buchse, 4K@30Hz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152020
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152020
EAN/GTIN:
     0766623152020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Zum Anschluss einer USB Typ C-Quelle an ein DisplayPort-Display
Der Manhattan USB 3.1 Typ C auf DisplayPort-Konverter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss eines Zuspielgeräts mit USB Typ C-Port an Monitore, Fernseher und Beamer mit DisplayPort-Eingang. Ideal z. B. für moderne Apple MacBooks, die auf USB Typ C als einzige Schnittstelle setzen. Dank Plug & Play ist die Installation kinderleicht - weder Treiberkonfiguration noch Netzteil sind notwendig.

Merkmale:
  • Konvertiert Video und Audio von USB in ein DisplayPort (DP)-Signal
  • Erleben Sie Ultra High-Definition (UHD)-Bilder auf einem DisplayPort-Monitor, Beamer oder einem anderen Display
  • Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K@30Hz
  • Konform mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Altmode)
  • Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
  • Kompatibel zu allen Geräten mit USB Typ C-Unterstützung wie PCs, Tablets und Notebooks inkl. Apple MacBook, Chromebook Pixel und mehr
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
45 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
14,5 mm
Gewicht:
0,023 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.1, DisplayPort, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS2, WEEE
Lieferumfang:
USB 3.1 auf DisplayPort-Konverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162746
ab € 15,19*
Sonstiges
Manhattan
507585
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.