Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HF Kabel RP-TNC -> SMA St/St 7.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HF Kabel RP-TNC -> SMA St/St 7.50m
DELOCK HF Kabel RP-TNC -> SMA St/St 7.50m
Artikel-Nr.:
     832-219612
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89512
EAN/GTIN:
     4043619895120
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
Dieses Antennenkabel von Delock dient der Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander. RG-58 C/U Kabel sind besonders robust.
Weitere Informationen:
weight:
0.307 kg
height:
0.025 m
width:
0.190 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel SMA, SMA Kabel, Kabel TNC, TNC Kabel, delock kabel sma, kabel r-tnc, Wireless Network
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,07*
€ 25,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,04*
€ 25,49*
5 Tage
2
€ 9,90*
ab € 21,36*
€ 29,51*
€ 3,50*
ab € 33,77*
€ 45,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.