Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89512 Koaxialkabel RG-58 C/U 7,5 m RP-TNC SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89512 Koaxialkabel RG-58 C/U 7,5 m RP-TNC SMA Schwarz
DeLOCK 89512 Koaxialkabel RG-58 C/U 7,5 m RP-TNC SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34547638
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89512
EAN/GTIN:
     4043619895120
Suchbegriffe:
Kabel R-TNC
Kabel RP-TNC
R-TNC Kabel
RP-TNC Kabel
Dieses Antennenkabel von Delock dient der Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander. RG-58 C/U Kabel sind besonders robust.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
RP-TNC
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
RG-58 C/U
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.