Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Käfigmuttern EL M5 0,8-2mm mit Kontaktierung 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Käfigmuttern EL M5 0,8-2mm mit Kontaktierung 50 Stück
Rittal Käfigmuttern EL M5 0,8-2mm mit Kontaktierung 50 Stück
Artikel-Nr.:
     832-219514
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2094500
EAN/GTIN:
     4028177187351
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
Montageset Serverschrank
Serverschrank Montageset
Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,0 mm. Im Bereich enger Toleranzen sollten die Käfigmuttern für Profilblechstärken von 1,2 – 1,5 mm verwendet werden. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse.
Weitere Informationen:
weight:
0.223 kg
height:
0.010 m
width:
0.135 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: rittal käfigmutter m5, clip mutter, clip-mutter m5, 19" Zubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 16,14*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 16,17*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,16*
€ 16,33*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 16,34*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Ähnlich
Rittal
2565050
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.