Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wartungskit CE515A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Wartungskit CE515A
HP Wartungskit CE515A
Artikel-Nr.:
     832-219301
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE515A
EAN/GTIN:
     0886112880644
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Druckerpatrone


HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
weight:
2.970 kg
height:
0.230 m
width:
0.240 m
depth:
0.580 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Managed MFP M 770 Series; Color LaserJet Managed MFP M 775 fm; Color LaserJet Managed MFP M 775 hm; Color LaserJet Managed MFP M 775 zm; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 f MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 Series; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 zm MFP; LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 206,10*
€ 233,49*
10 Tage
5
€ 4,15*
ab € 205,28*
€ 234,34*
1 Tag
17
€ 7,50*
ab € 207,41*
€ 234,69*
€ 4,50*
ab € 207,96*
€ 236,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 213,83*
€ 242,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.