Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWL-6610AP W-LAN AC AccessP. PoE Dualb. o.N. 867Mbps retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DWL-6610AP W-LAN AC AccessP. PoE Dualb. o.N. 867Mbps retail
D-Link DWL-6610AP W-LAN AC AccessP. PoE Dualb. o.N. 867Mbps retail
Artikel-Nr.:
     832-213075
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-6610AP
EAN/GTIN:
     0790069416835
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Kompromisslose Leistung
Der DWL-6610AP ist ausgestattet mit dem neuesten Wireless-AC-Chipsatz und liefert eine maximale WLAN-Geschwindigkeit von 1200 Mbit/s – das entspricht der bis zu 4-fachen Leistung von Wireless N.

Übertragung mit 32 SSIDs gleichzeitig

Unterstützt bis zu 32 SSIDs, 16 je Frequenzband, inklusive Station Isolation.

Cleveres Design
Das Design des DWL-6610AP erinnert an einen Rauchmelder. So lässt er sich problemlos an jeder Wand oder Decke installieren, ohne dadurch zuhause oder im Büro deplatziert zu wirken. Geschützt durch ein für Verteilerschächte geeignetes Gehäuse mit UL2043-Zertifizierung erfüllt der DAP-6610AP strenge Brandschutzvorschriften.

Standardmäßig mit Band Steering ausgerüstet
Durch Band Steering erkennt der DWL-6610AP, ob der Drahtlos-Client Dualband-fähig ist. Wenn dies der Fall ist, erzwingt er eine Verbindung über das weniger ausgelastete 5-GHz-Frequenzband. Dazu blockiert er aktiv die Verbindungsversuche des Clients zum 2,4-GHz-Netzwerk.

Vielseitigkeit als Grundausstattung
Ob Sie einen einzelnen Access Point einsetzen oder ein großes Unternehmensnetzwerk aufbauen wollen – der DWL-6610AP in Verbindung mit einem D-Link Wireless-Controller oder Unified Switch macht das Management Ihres WLANs kinderleicht.

Sicheres und umweltfreundliches Design

Der DWL-6610AP besitzt eine Zeitschaltfunktion, die das WLAN abschaltet, wenn es nicht benötigt wird. So wird Energie gespart und die Netzwerksicherheit verbessert.

Schnelles und reibungsloses Roaming
In Kombination mit einem Unified Wireless Switch oder Controller ermöglicht der DWL-6610AP den Nutzern, sich im Gebäude frei zu bewegen, ohne dass die WLAN-Verbindungsqualität leidet.

Verwaltung mit D-Link Wireless-Controller oder Unified Wireless Switch
Unified Wireless Access Points von D-Link lassen sich über einen D-Link Wireless-Controller oder Unified Switch verwalten.

Simultanes Dualband-WLAN
Unterstützt bis zu 867 Mbit/s (2x2 MIMO) auf dem 5-GHz-Band und bis zu 300 Mbit/s (2x2 MIMO) auf dem 2,4-GHz-Band.
Weitere Informationen:
weight:
1.024 kg
height:
0.109 m
width:
0.218 m
depth:
0.283 m
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless AccessPoint
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 185,03*
€ 4,50*
ab € 167,11*
€ 195,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 172,79*
€ 197,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 176,27*
€ 198,86*
Frei Haus
ab € 178,42*
€ 200,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,83*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 11,60*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,02*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,34*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,60*
Zubehör
D-Link
DWC-1000
ab € 362,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.