Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unified 802.11a/b/g/n/ac AC1200 Dualband Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWL-6610AP
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-6610AP
EAN/GTIN:
     0790069416835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DWL-6610AP Wireless AC1200 Dual-Band Unified Access Point ist speziell für den Einsatz in kleinen und mittelständischen Unternehmen designt. Er bietet einzigartig hohe Bandbreite und Flexibilität für Administratoren, die auf ein mittelgroßes bis großes WLAN-Netzwerk aufbauen möchten. Mit der Unterstützung des neuesten Wireless AC-Standards sorgt der DWL-6610AP für neueste WLAN-Technologie im Netzwerk. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Max. Bandbreite: 867 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: Integriert, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
39 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
false
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: access point, Wireless AC, 5Ghz, PoE
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 185,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,36*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,70*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,19*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 14,01*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
€ 45,85*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 114,00*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,67*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,30*
Zubehör
D-Link
DWC-1000
€ 358,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.