Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter IcyBox 1x Mini DisplayPort Stecker -> 1x VGA Buchse retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter IcyBox 1x Mini DisplayPort Stecker -> 1x VGA Buchse retail
Adapter IcyBox 1x Mini DisplayPort Stecker -> 1x VGA Buchse retail
Artikel-Nr.:
     832-211532
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC539
EAN/GTIN:
     4250078163947
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
- Mini DisplayPort (Stecker) auf VGA (Buchse)
- Entspricht Displayport Spezifikation V1.1
- Auflösung bis zu 1920x1080@60 Hz
- Kompaktes Gehäuse
- Plug & Play
- iMac/MacBook-Serie kompatibel

Full HD ist selbstverständlich
Der Input beim IB-AC539 erfolgt über Mini-DisplayPort und der Adapter gibt das Videosignal über VGA mit einer Auflösung von bis zu 1920x080@60 Hz wieder aus. So lassen sich auch MacBook und Co. mit älteren Monitoren, Beamern oder Ähnlichem verbinden.

Alter Monitor, neues MacBook?
Wenn der immer noch gute, aber ältere VGA- Monitor oder Fernseher keinen Anschluss an die neue Technik finden kann, könnte der IB-AC539 helfen: Er verbindet einen Mini-DisplayPort ganz einfach mit einem VGA Anschluss.

Mini DisplayPort
Der Input wird über einen Mini-DisplayPort gegeben. Besonders bei MacBook Air® hat sich dieser Anschluss etabliert, nicht zuletzt dadurch, dass Apple ihn entwickelt hat. Wer also ein solches MacBook besitzt, könnte von diesem Adapter durchaus profitieren.

VGA
VGA ist eine der hauptsächlich bei Projektoren und Monitoren verwendete Schnittstelle. Obwohl die Standards der Zukunft wohl HDMI® und DisplayPort gehören, haben viele ältere Geräte keinen anderen Anschluss als VGA oder DVI. Hier kann der IB-539 schnell und praktisch Abhilfe schaffen.
Weitere Informationen:
weight:
0.095 kg
height:
0.023 m
width:
0.223 m
depth:
0.098 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.