Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-209966 Herst.-Nr.: TS64GJF370 EAN/GTIN: 0760557821977 |
| |
|
| | |
| Mit seiner eleganten Farbgebung sowie dem schlanken und dennoch robusten Design ist der JetFlash 350/370 etwas für jeden Geschmack. Mit seinen hohen Speicherkapazitäten von 4GB bis 64GB und hervorragenden Lese-/Schreibgeschwindigkeiten ist der JetFlash 350/370 eine ideale Speicherlösung und zugleich ein modisches Accessoire.
- Ultra-leicht mit nur 8.5g - Kompakt und handlich - Befestigungsöse - Schwarzes (JF350) oder weißes (JF370) Design - Kompatibel zu USB 2.0 - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software Weitere Informationen: | | weight: | 0.018 kg | height: | 0.001 m | width: | 0.010 m | depth: | 0.013 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,78* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,46* | € 5,54* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,37* | € 6,87* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,76* | € 7,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,94* | € 14,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|