Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash elite 32GB JetFlash 370 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash elite 32GB JetFlash 370 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Weiß
Transcend JetFlash elite 32GB JetFlash 370 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12276787
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF370
EAN/GTIN:
     760557821960
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit seiner eleganten Farbgebung sowie dem schlanken und dennoch robusten Design ist der JetFlash 350/370 etwas für jeden Geschmack. Mit seinen hohen Speicherkapazitäten von 4GB bis 64GB und hervorragenden Lese-/Schreibgeschwindigkeiten ist der JetFlash 350/370 eine ideale Speicherlösung und zugleich ein modisches Accessoire. - Ultra-leicht mit nur 8.5g - Kompakt und handlich - Befestigungsöse - Schwarzes (JF350) oder weißes (JF370) Design - Kompatibel zu USB 2.0 - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.59 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
8.5 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS64GJF370
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.