Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-209885 Herst.-Nr.: TS8GUSDCU1 EAN/GTIN: 0760557824947 |
| |
|
| | |
| Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten unterstützen die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. Somit können Sie die zahlreichen Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets noch besser nutzen. Die Karten garantieren bestmögliche Leistungen, gerade bei speicherintensiven Apps und Spielen. Aber auch für Full HD Videoaufnahmen und eine reibungslose Videowiedergabe sind sie perfekt geeignet.
Key Features - Unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. - Ermöglicht flüssige Full HD Video Aufnahmen. - Das perfekte Upgrade für Smartphoes, Tablets und Digitalkameras. Weitere Informationen: | | weight: | 0.009 kg | height: | 0.001 m | width: | 0.011 m | depth: | 0.015 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, Micro SD Karten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,93* | € 7,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 7,44* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,94* | € 7,44* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,97* | € 7,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,37* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|