Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-209848 Herst.-Nr.: 1153500222 EAN/GTIN: 4007123632244 |
| |
|
| | |
| - Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger. - Ideal für MP3-Player, Kamera, Smartphone, Tablet, usw. - 2 USB Ladebuchsen. - Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen. - Steckdosen mit Kinderschutz. - Im Blister verpackt. - Kabellänge: 1,8 m - Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 - Steckdosen: 2 - USB-Anschlüsse: 2 - Farbe: Schwarz poliert Weitere Informationen: | | weight: | 0.561 kg | height: | 0.279 m | width: | 0.165 m | depth: | 0.226 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera-Verlängerungskabel, Kamera-Verlängerungsleitung, Kameraverlängerungskabel, Verlängerungskabel Kamera, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schreibtischsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenleiste versenkbar, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, USB Hub, USB Switch, brennstuhl steckdosenleiste schwarz, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,6196* | € 16,7096* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 12,89* | € 17,06* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 13,17* | € 17,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,19* | € 17,53* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 17,42* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|