Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-209092 Herst.-Nr.: UA0258 EAN/GTIN: 4052792038712 |
| |
|
| | |
| - Eingang: 1x USB-C Stecker, 1x USB-C Buchse zum laden (USB 3.1 Gen1) - Ausgang: 1x HDMI Buchse, 1x USB-A Buchse - HDMI Auflösung: Bis zu 1080P x 2K @60 Hz - USB-A Buchse: Bis zu 5W (5V/1A) - USB-C Ladebuchse: USB PD Profil 4 Source bis zu 60W (20V/3A) - Größe: 59 x 40 x 14 mm - Gewicht: 30g - Kabellänge: 14 cm Weitere Informationen: | | weight: | 0.087 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.177 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,41* | € 22,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,10* | € 25,11* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 19,12* | € 26,30* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,52* | € 27,97* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,34* | € 29,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|