Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11115789 Herst.-Nr.: UA0258 EAN/GTIN: 4052792038712 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Multiport Adapter, USB-C - HDMI, weiß Eingang: 1x USB-C Stecker, 1x USB-C Kupplung (USB 3.1 Gen1), Ausgang: 1x HDMI Kupplung, 1x USB-A Kupplung, HDMI Auflösung bis zu 1080P @60 Hz, USB-A Kupplung: bis zu 5W (5V/1A), USB-C Ladekupplung unterstützt USB PD Profil 4 bis zu 60W (UA0258) Kabellänge: 140 mm Maße: (B)59 x (T)40 x (H)14 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Multiport Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb-c hdmi adapter logilink, usb-a hdmi adapter, usb-c usb hdmi adapter, USB Adapter & Konverter, Multiport-Adapter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,36* | € 23,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,08* | € 25,13* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,05* | € 26,30* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,58* | € 27,97* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,31* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|