Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-208903 Herst.-Nr.: NP0053 EAN/GTIN: 4052792040197 |
| |
|
| | |
| Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19“ Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz). In Verbindung mit den jeweils geeigneten Datenkabeln ist dieses Patchfeld geeignet für fast alle Anwendungen wie Fast- und Gigabit Ethernet sowie Power over Ethernet Weitere Informationen: | | weight: | 1.620 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.510 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 25,65* | € 34,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 25,59* | € 34,88* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,44* | € 38,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 35,43* | € 47,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,77* | € 49,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|