Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HF Kabel SMA -> N St/St 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HF Kabel SMA -> N St/St 5.00m
DELOCK HF Kabel SMA -> N St/St 5.00m
Artikel-Nr.:
     832-207807
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89465
EAN/GTIN:
     4043619894659
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Dieses Antennenkabel verbindet Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander.
Weitere Informationen:
weight:
0.216 kg
height:
0.005 m
width:
0.340 m
depth:
0.280 m
Weitere Suchbegriffe: delock sma kabel 5m, kabel n-stecker, n-stecker kabel 5m, Wireless Network
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,18*
€ 11,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,22*
€ 11,83*
€ 6,70*
ab € 8,48*
€ 12,20*
5 Tage
24
€ 9,90*
ab € 9,60*
€ 13,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.