Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF N Stecker an SMA Stecker RG58, 5m, Delock® [89465]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HF N Stecker an SMA Stecker RG58, 5m, Delock® [89465]
HF N Stecker an SMA Stecker RG58, 5m, Delock® [89465]
HF N Stecker an SMA Stecker RG58, 5m, Delock® [89465]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3609
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89465
EAN/GTIN:
     4014619607662
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Beschreibung:
Dieses Antennenkabel dient der Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander.

Spezifikation
- Anschlüsse: N Stecker > SMA Stecker
- Kabeltyp: RG-58 A/U
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeldämpfung: 2,4 GHz: ca. 0,98 dB pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 4,95 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 20 mm
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

Systemvoraussetzungen
- Gerät mit freier N oder SMA Buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,22*
€ 11,78*
€ 6,78*
ab € 8,26*
€ 11,84*
€ 6,70*
ab € 8,52*
€ 12,19*
Lager 767
24
€ 9,90*
ab € 9,64*
€ 13,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.