Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK FireWire-Kabel FW400 6Pin -> FW400 6Pin St/St 0.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK FireWire-Kabel FW400 6Pin -> FW400 6Pin St/St 0.50m
DELOCK FireWire-Kabel FW400 6Pin -> FW400 6Pin St/St 0.50m
Artikel-Nr.:
     832-207654
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83273
EAN/GTIN:
     4043619832736
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 6 ...
firewire kabel 6 pol stecker auf 6 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 6 Pin Anschluss, wie z. B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 6 Pin FireWire Anschluss Ihres Computers anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.051 kg
height:
0.010 m
width:
0.155 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,27*
€ 5,06*
€ 6,70*
ab € 3,28*
€ 5,07*
5 Tage
35
€ 9,90*
ab € 3,34*
€ 5,16*
€ 3,50*
ab € 15,94*
€ 22,55*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.