Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler; DisplayPort 1.2a,HDMI 1.4; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink 4K Mini DisplayPort 1.2 1xmini DP to 2xHDMI
Logilink 4K Mini DisplayPort 1.2 1xmini DP to 2xHDMI
Artikel-Nr.:
     2805-CV0094
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0094
EAN/GTIN:
     4052792033878
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Verteiler
Eingangsanschlusses-Art: mini DisplayPort Buchse
Ausgangsanschlusses-Art: HDMI Buchse x2
Ausführung: HDMI 1.4;DisplayPort 1.2a
Bedienung: 4K;UHD 2160p;3D;LPCM;HDCP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 66,09*
€ 84,84*
9 Tage
153
Frei Haus
ab € 123,88*
€ 155,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.