Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-206506 Herst.-Nr.: UA0266 EAN/GTIN: 4052792039306 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 20m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 20m zu verbinden. Dieses Repeater-Kabel unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s und ist vollständig mit USB 2.0 / 1.1-Geräte kompatibel. Weitere Informationen: | | weight: | 0.868 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.235 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 30,83* | € 42,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 31,07* | € 42,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,11* | € 46,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 47,24* | € 70,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|