Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Konverter Displayport auf VGA Aktiv 0.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Konverter Displayport auf VGA Aktiv 0.15m
LINDY Konverter Displayport auf VGA Aktiv 0.15m
Artikel-Nr.:
     832-204390
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41006
EAN/GTIN:
     4002888410069
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser DisplayPort auf VGA Konverter ist ideal geeignet, um ein DisplayPort-Quellgerät wie PC oder Laptop mit einem VGA-Monitor zu verbinden. Er unterstützt HD-Videoauflösungen bis 1920x1080@60Hz. Aktive Konvertierung sorgt für hohe Kompatibilität mit einer Vielzahl von Grafikkarten inklusive AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und Intel Collage.
 
Der Konverter kann verwendet werden, um einen zweiten Monitor für einen erweiterten oder gespiegelten Desktop anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern.  Die Kupferschirmung garantiert hohe Zuverlässigkeit und Kompatibilität. Durch seine kompakte, leichte Bauweise und die bequeme Plug & Play-Installation eignet sich der Konverter auch ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.023 m
width:
0.144 m
depth:
0.145 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 20,08*
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 15,42*
€ 21,38*
€ 4,50*
ab € 15,46*
€ 21,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,89*
€ 21,91*
1 Tag
53
€ 10,00*
ab € 15,94*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.