Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY FireWire 800 Kabel 9-6 Bilingual Premium 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY FireWire 800 Kabel 9-6 Bilingual Premium 2m
LINDY FireWire 800 Kabel 9-6 Bilingual Premium 2m
Artikel-Nr.:
     832-203280
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30766
EAN/GTIN:
     4002888307666
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 6 pol stecker auf 9 ...
Hochwertiges LINDY FireWire 800/400 Kabel (IEEE 1394b) mit 9 pol. Bilingual FW800-Stecker an 6 pol. FW400-Stecker für Datentransferraten bis 400Mbit/s
Weitere Informationen:
weight:
0.100 kg
height:
0.022 m
width:
0.149 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: Firewire-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.