Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-27" 2TFT Adapter 1TFT->2TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-27" 2TFT Adapter 1TFT->2TFT
Neomounts TIS 10"-27" 2TFT Adapter 1TFT->2TFT
Artikel-Nr.:
     832-200037
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-CB100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445485
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts Modell FPMA-CB100BLACK ist eine Doppeltraverse mit der Sie 2 Monitore nebeneinander an eine Halterung anbringen können. Diese Doppeltraverse ermöglich eine unabhängige Bildschirmeinstellung, da Sie die Monitore frei über die horizontale Schiene anbringen können. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.

Gebogene horizontale Doppeltraverse für eine verbesserte Betrachtungsposition
- Kompatibel mit VESA 75x75 - 100x100 Montageschnittstelle
- Kabelclips schützen die Kabel und sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz

Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
2.280 kg
height:
0.093 m
width:
0.137 m
depth:
0.422 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,99*
€ 50,11*
€ 4,50*
ab € 38,10*
€ 50,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,34*
€ 51,40*
€ 4,00*
ab € 40,18*
€ 52,86*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 41,58*
€ 54,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,29*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,70*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,53*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,87*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D930
ab € 135,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.