Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gembird Mini Bluetooth Dongle USB V.4.0 bis 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
gembird Mini Bluetooth Dongle USB V.4.0 bis 50m
gembird Mini Bluetooth Dongle USB V.4.0 bis 50m
Artikel-Nr.:
     832-195932
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BTD-MINI5
EAN/GTIN:
     8716309090131
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Bis zu 50 m Reichweite Unterstützt jedes Bluetooth-fähige Gerät einschließlich Mobiltelefonen Unterstützt Stereo-Musik in hoher Qualität Windows 8 kompatibel
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.018 m
width:
0.101 m
depth:
0.117 m
Weitere Suchbegriffe: gembird bluetooth adapter, adapter bluetooth, Bluetooth
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,79*
€ 7,29*
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 7,30*
1 Tag
23
€ 10,00*
ab € 6,62*
€ 9,63*
4 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 10,36*
€ 14,76*
€ 3,50*
ab € 23,59*
€ 32,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.