Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2906451 Herst.-Nr.: BTD-MINI5 EAN/GTIN: 8716309090131 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Gembird BTD-MINI5 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0 - Klasse 2 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Gembird | Hersteller Art. Nr. | BTD-MINI5 | Modell | BTD-MINI5 | EAN/UPC | 8716309090131 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Gembird BTD-MINI5 - Netzwerkadapter | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.2 cm x 1.5 cm x 0.7 cm | Data Link Protocol | Bluetooth 4.0 | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 | Datenübertragungsrate | 24 Mbps | Systemanforderungen | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Drahtlos | Data Link Protocol | Bluetooth 4.0 | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 | Datenübertragungsrate | 24 Mbps | Max. Reichweite (außen) | 50 m | | | Antenne | | Antenne | Intern | Antennenzahl | 1 | Gain Level | 0.8 dBi | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | ISO 9002, RoHS | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 | | | Maße und Gewicht | | Breite | 2.2 cm | Tiefe | 1.5 cm | Höhe | 0.7 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Gerätetyp: | Netzwerkadapter | Formfaktor: | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp): | USB 2.0 | Anschlusstechnik: | Drahtlos | Data Link Protocol: | Bluetooth 4.0 | Bluetooth-Klasse: | Klasse 2 | Datenübertragungsrate: | 24 Mbps | Max. Reichweite (außen): | 50 m | Antenne: | Intern | Antennenzahl: | 1 | Gain Level: | 0.8 dBi | Kennzeichnung: | ISO 9002, RoHS | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 | Breite: | 2.2 cm | Tiefe: | 1.5 cm | Höhe: | 0.7 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gembird bluetooth adapter, adapter bluetooth, gembird, btdmini5, mini5, bluetooth, mini, v.4.0, netzwerkadapter, klasse, dongle, bluetoothdongle, netzwerkkarte, mbit/s, mbits, mbit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,86* | € 5,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,80* | € 7,25* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,62* | € 7,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,43* | € 14,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,64* | € 32,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|