Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Netzwerkadapter USB 2.0 Bluetooth 4.0 Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird Netzwerkadapter USB 2.0 Bluetooth 4.0 Klasse 2
Gembird Netzwerkadapter USB 2.0 Bluetooth 4.0 Klasse 2
Artikel-Nr.:
     7405B-992019095
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BTD-MINI5
EAN/GTIN:
     8716309090131
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Gembird Netzwerkadapter USB 2.0 Bluetooth 4.0 Klasse 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Gembird BTD-MINI5 - Netzwerkadapter - USB 2.0 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,2 cm x 1,5 cm x 0,7 cm Data Link Protocol: Bluetooth 4.0 Bluetooth-Klasse: Klasse 2 Datenübertragungsrate: 24 Mbps Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Gembird Netzwerkadapter USB 2.0 Bluetooth 4.0 Klasse 2

Produktbeschreibung:

KenmerkenBis zu 50 m ReichweiteUnterstützt jedes
Bluetooth–fähige Gerät einschließlich MobiltelefonenUnterstützt
Stereo–Musik in hoher QualitätWindows 8 kompatibelSpecificatiesInterface
USB 2.0Bluetooth specification v.4.0,
downwards compatible with v.3.0
Verpackung: Blister (retail)

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
USB–Version
2.0
Design
Eingebaut
Nein
Produktfarbe
Black, Silver
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
24 Mbit/s
WLAN–Band
Einzelband (2,4 GHz)
Frequenzbereich
2,402 – 2,48 GHz
Maximaler Betriebsabstand
50 m
Bluetooth–Version
4.0
Sonstige Funktionen
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
0,8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
3 g
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1

Weitere Suchbegriffe: gembird bluetooth adapter, adapter bluetooth, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,79*
€ 7,29*
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 7,30*
1 Tag
23
€ 10,00*
ab € 6,62*
€ 9,63*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 10,36*
€ 14,76*
€ 3,50*
ab € 23,59*
€ 32,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.