Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-195908 Herst.-Nr.: A-OTG-AFBM-04 EAN/GTIN: 8716309087308 |
| |
|
|  |  |
 | OTG-USB-Adapterkabel: USB Typ A Buchse auf Micro-USB Stecker und Buchse Ermöglicht den Anschluss von Standard-USB-A-Peripheriegeräten an Micro-USB-Smartphones und -Tablets Funktioniert mit allen Handys und Tablets, die den OTG Micro-USB-Anschluss unterstützen Zusätzliche Micro-USB-Buchse ermöglicht die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.040 kg | height: | 0.017 m | width: | 0.132 m | depth: | 0.092 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,98* | € 2,23* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,52* | € 2,38* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 2,52* | € 3,91* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 8,29* | € 12,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|