Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Kabel micro B -> A St/St 1.50m Ein/Aus-Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Kabel micro B -> A St/St 1.50m Ein/Aus-Sch
DELOCK USB Kabel micro B -> A St/St 1.50m Ein/Aus-Sch
Artikel-Nr.:
     832-195823
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84803
EAN/GTIN:
     4043619848034
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses Delock USB Ladekabel dient zum Anschluss an eine Standard USB A Schnittstelle. Durch Betätigung des Ein- / Ausschalters kann die Stromzufuhr für ein mit dem Kabel verbundenes Gerät an- bzw. abgeschaltet werden. Dadurch ist es nicht mehr notwendig das Kabel aus der Buchse zu entfernen, um es von der Stromzufuhr zu trennen.
Weitere Informationen:
weight:
0.042 kg
height:
0.020 m
width:
0.213 m
depth:
0.149 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,40*
€ 5,15*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 5,18*
6 Tage
146
€ 9,90*
ab € 4,00*
€ 6,05*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,39*
€ 13,50*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 10,81*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.