Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Einbaurahmen 5,25" Slim für 2,5 SATA HDD 9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Einbaurahmen 5,25" Slim für 2,5 SATA HDD 9,5mm
DELOCK Einbaurahmen 5,25" Slim für 2,5 SATA HDD 9,5mm
Artikel-Nr.:
     832-189620
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62669
EAN/GTIN:
     4043619626694
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Diesen Delock Einbaurahmen im Slim-Format können Sie in einen 5.25″ SATA Slim Schacht einbauen und darin eine 2.5″ SATA Festplatte betreiben. Im Lieferumfang befindet sich eine universelle Frontblende, die Sie zum Beispiel beim Einbau in einen Mini PC nutzen können, bzw. wenn die vorhandene Blende Ihres Notebooks nicht passt.
Weitere Informationen:
weight:
0.120 kg
height:
0.180 m
width:
0.089 m
depth:
0.172 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,94*
€ 14,01*
€ 6,70*
ab € 9,98*
€ 14,07*
6 Tage
46
€ 9,90*
ab € 9,99*
€ 14,08*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 19,05*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62718
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.