Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Canon CLI-571M XL magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Canon CLI-571M XL magenta
Patrone Canon CLI-571M XL magenta
Artikel-Nr.:
     832-187454
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0333C001
EAN/GTIN:
     4549292032871
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Magenta-Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die magentafarbene Tinte mit ChromaLife100 System wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 11 ml Tinte können bis zu 400* Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden (gemäß IISO/IEC 29102† Standard).
Weitere Informationen:
weight:
0.039 kg
height:
0.023 m
width:
0.111 m
depth:
0.095 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 5700 Series; Pixma MG 5750; Pixma MG 5750 Series; Pixma MG 5751; Pixma MG 5752; Pixma MG 5753; Pixma MG 6800 Series; Pixma MG 6850; Pixma MG 6850 Series; Pixma MG 6851; Pixma MG 6852; Pixma MG 6853; Pixma MG 7700 Series; Pixma MG 7750; Pixma MG 7750 Series; Pixma MG 7751; Pixma MG 7752; Pixma MG 7753; Pixma TS 5000 Series; Pixma TS 5050; Pixma TS 5050 Series; Pixma TS 5051; Pixma TS 5052; Pixma TS 5053; Pixma TS 5055; Pixma TS 6000 Series; Pixma TS 6020 white; Pixma TS 6040; Pixma TS 6050; Pixma TS 6050 Series; Pixma TS 6051; Pixma TS 6052; Pixma TS 8000 Series; Pixma TS 8020 Series; Pixma TS 8040; Pixma TS 8050; Pixma TS 8050 Series; Pixma TS 8051; Pixma TS 8052; Pixma TS 8053; Pixma TS 9000 Series; Pixma TS 9040; Pixma TS 9050; Pixma TS 9050 Series; Pixma TS 9055
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 11,79*
€ 15,45*
3 Tage
109
€ 4,15*
ab € 11,90*
€ 15,60*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 12,12*
€ 15,77*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 12,02*
€ 15,77*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,84*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0385C001
ab € 9,23*
Ähnlich
Canon
0386C001
ab € 9,20*
Ähnlich
Canon
0389C001
ab € 9,42*
Ähnlich
Canon
0387C001
ab € 9,44*
Ähnlich
Canon
0332C001
ab € 11,31*
Ähnlich
Canon
0334C001
ab € 10,92*
Ähnlich
Canon
0335C001
ab € 11,79*
Ähnlich
Canon
0331C001
ab € 11,16*
Ähnlich
Canon
0388C001
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.