Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Netzteil 700W SL-700 Plus 1x PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Netzteil 700W SL-700 Plus 1x PCI-E
Inter-Tech Netzteil 700W SL-700 Plus 1x PCI-E
Artikel-Nr.:
     832-185841
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882141
EAN/GTIN:
     4260133129115
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das SL-700 PLUS bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel.

Mit vier S-ATA- und drei Molex-Stromanschlüssen, PCIe 6+2pin-, 4+4pin- und 20+4pin- Stecker bietet das Netzteil eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und ist so bestens für altersschwache als auch neue Rechnersysteme einsetzbar.
Weitere Informationen:
weight:
1.375 kg
height:
0.093 m
width:
0.173 m
depth:
0.224 m
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil, Netzteile PC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,75*
€ 34,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 29,80*
€ 39,55*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 29,79*
€ 39,57*
13 Tage
27
€ 6,29*
ab € 31,22*
€ 41,49*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 32,38*
€ 43,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88882140
€ 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.