Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SL-700 Plus Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SL-700 Plus Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-700 Plus Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-700 Plus Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-700 Plus Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-700 Plus Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-700 Plus Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Inter-Tech SL-700 Plus Netzteil 700 W 20+4 pin ATX ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30362084
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882141
EAN/GTIN:
     4260133129115
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das SL-700 PLUS bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel.

Mit vier S-ATA- und drei Molex-Stromanschlüssen, PCIe 6+2pin-, 4+4pin- und 20+4pin- Stecker bietet das Netzteil eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und ist so bestens für altersschwache als auch neue Rechnersysteme einsetzbar.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
540 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (-12V)
9.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
24 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
24 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
82 %
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.4
Geräuschpegel
25 dB
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1070 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88882140
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.