Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SL-700W PLUS PC Netzteil 700 W ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898405-BP
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882141
EAN/GTIN:
     4260133129115
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Inter-Tech SL-700W PLUS PC Netzteil 700 W ATX

Inter-Tech SL-700 Plus Netzteil 700 W 20+4 pin ATX Silber

Netzteil-Ausgangsleistung 700 W
PCI-Express (6+2-Pin) 2x
Kabelmanagement Nein


Inter-Tech SL-700 Plus. Gesamtleistung: 700 W, AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, Geräuschpegel: 25 dB. Produktfarbe: Silber, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 12 cm. Breite: 150 mm, Tiefe: 140 mm, Höhe: 86 mm

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Floppy: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex: 3 · Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA: 4 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 2 · Ausgangsleistung ab 700 W: 700 W · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Formfaktor (Details): ATX · Gewicht: 1.07 kg · Modular: Nein · Netzteil-Ausgangsleistung: 700 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 24 A · max. Strom bei +12 V/DC (2): 24 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 18 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 2.5 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.8 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 140 mm
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
501 - 750 W
Modular:
Nein
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Floppy:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex:
3
Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
2
Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA:
4
max. Strom bei -12 V/DC:
0.8 A
max. Strom bei +12 V/DC (1):
24 A
max. Strom bei +12 V/DC (2):
24 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
18 A
max. Strom bei +5 V/DC (SB):
2.5 A
Ausgangsleistung ab 700 W:
700 W
Netzteil-Ausgangsleistung:
700 W
Formfaktor (Details):
ATX
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
1.07 kg
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil, Inter-Tech, 88882141, SL-700W PLUS, PC-Netzteil, PSU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,65*
€ 34,74*
€ 6,78*
ab € 29,69*
€ 39,92*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 29,66*
€ 39,93*
12 Tage
27
€ 6,29*
ab € 31,25*
€ 41,83*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 43,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88882140
€ 31,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.