Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Stromkabel 6pin PCIe -> 2x 8pin Bu/St 0.30m Textilman


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Stromkabel 6pin PCIe -> 2x 8pin Bu/St 0.30m Textilman
DELOCK Stromkabel 6pin PCIe -> 2x 8pin Bu/St 0.30m Textilman
Artikel-Nr.:
     832-183413
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83704
EAN/GTIN:
     4043619837045
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
grafikkarten powerkabel
Dieses Delock Stromkabel dient zur Stromversorgung von PCI Express Grafikkarten, die eine hohe Leistungsaufnahme haben und zwei 8 Pin bzw. zwei 6 Pin Stromanschlüsse besitzen. An den beiden 8 Pin Steckern können zwei Pins vom Stecker getrennt werden, dadurch erhalten Sie den 6 Pin PCIe Anschluss. - Anschlüsse: 1 x PCI Express Stromversorgung 6 Pin Buchse > 2 x PCI Express Stromversorgung 8 Pin (6+2) Stecker - Drahtquerschnitt: 18 AWG - Innenleiter: verzinntes Kupfer - Spannungsversorgung: 12 V - Kabel mit Textilummantelung zum Schutz des Kabels - Farbe: Kabel violett Anschlüsse: schwarz - Länge: ca. 30 cm
Weitere Informationen:
weight:
0.059 kg
height:
0.017 m
width:
0.211 m
depth:
0.151 m
Weitere Suchbegriffe: Stromkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,51*
€ 8,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,57*
€ 8,12*
€ 6,70*
ab € 5,88*
€ 8,50*
5 Tage
443
€ 9,90*
ab € 6,47*
€ 9,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.