Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-183246 Herst.-Nr.: 83698 EAN/GTIN: 4043619836987 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss an eine mini Displayport Schnittstelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.059 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,22* | € 10,13* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,27* | € 10,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 7,42* | € 10,39* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,55* | € 10,57* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 7,76* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|