Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Adapter 1x Molex -> 2x SATA Power 90° 0,65m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Adapter 1x Molex -> 2x SATA Power 90° 0,65m
Inter-Tech Adapter 1x Molex -> 2x SATA Power 90° 0,65m
Artikel-Nr.:
     832-182086
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885308
EAN/GTIN:
     4260133128187
Suchbegriffe:
SATA Stromadapter
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
SATA Powerkabel
Adapterkabel, das aus einem Molex zwei 90° abgewinkelte SATA-Anschlüsse macht. Mit 15cm bzw. 65cm Abstand.
Weitere Informationen:
weight:
0.026 kg
height:
0.025 m
width:
0.165 m
depth:
0.221 m
Weitere Suchbegriffe: SATA Stromkabel, sata powerkabel, Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.