Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Raspberry Pi Pin Header an Seriell RS-232, Delock® [65628]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter Raspberry Pi Pin Header an Seriell RS-232, Delock® [65628]
Adapter Raspberry Pi Pin Header an Seriell RS-232, Delock® [65628]
Adapter Raspberry Pi Pin Header an Seriell RS-232, Delock® [65628]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3170
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65628
EAN/GTIN:
     4014619721061
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Kurzbeschreibung:
Mit diesem Adapter von Delock können Sie ein serielles Gerät über den 4 poligen Pin Header Anschluss (RX und TX), mit Hilfe des beiliegenden Kabels, mit der GPIO Schnittstelle Ihres Raspberry Pi verbinden.
Danach konfigurieren Sie Ihr System entsprechend der Anforderung.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
1 x Sub-D 9 Pin Stecker RS-232
1 x 4 Pin Pin Header
- Unterstützte Baudrate bis zu 230 Kb/s
- Level Shifter von RS-232 3,3 V zu 5 V am Raspberry Pi
- Unterstützte Eingangsspannung: 2,7 V ~ 5,25 V
- Maße (LxBxH): ca. 48 x 43 x 16 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen:
- Ein freier Pin Header Anschluss
- USB Anschlusskabel

Packungsinhalt:
- Adapter
- Kabel Pin Header 4 Pin > 5 Pin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2
€ 9,90*
ab € 16,57*
€ 23,49*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,26*
€ 28,46*
€ 3,50*
ab € 23,96*
€ 32,89*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.