Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-173062 Herst.-Nr.: TL-WR802N(EU) EAN/GTIN: 6935364071714 |
| |
|
|  |  |
 | WLAN auf dem Weg ! Tragbarer 300Mbit/s-WLAN-Nano-Router
Mehrere Betriebsmodi für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten Mit seinen fünf Betriebsarten können Sie den TL-WR802N flexibel an verschiedenste Einsatzszenarien anpassen
Unterwegs Router-Modus Baut im Handumdrehen ein WLAN-Netzwerk auf und bietet drahtlosen Geräten Internetzugang. Ideal für den Einsatz in Hotels.
Hotspot-Modus Baut Verbindung zu einem WISP (Wireless Internet Service Provider) auf und sendet gleichzeitig ein WLAN-Netzwerk aus.
Zu Hause Repeater-Modus Erweitert die Abdeckung eines bestehenden WLANs zur Beseitigung von Funklöchern.
Client-Modus Bringt Netzwerkgeräte, die nicht WLAN-fähig sind (z.B. Fernseher oder Spielekonsolen), in ein WLAN.
Accesspoint-Modus Bietet ein drahtloses Netz mit Konnektivität zum angeschlossenen Kabelnetz.
Tragbar und kompakt - ideal für unterwegs Der TL-WR802N gehört zu den kleinsten auf dem Markt verfügbaren WLAN-Routern und lässt sich dank seiner kompakten Größe praktisch in der Hosentasche transportieren. Damit eignet er sich ideal für den Einsatz unterwegs in Hotels oder in Konferenzräumen.
Flexible Spannungsversorgung - einfache Anwendung Der TL-WR802N besitzt einen Micro-USB-Port und kann entweder über das mitgelieferte Netzteil, ein Smartphone-Ladegerät oder den USB-Port eines Laptops/Computers betrieben werden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.280 kg | height: | 0.078 m | width: | 0.116 m | depth: | 0.114 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 15,08* | € 19,79* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,44* | € 20,15* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,23* | € 22,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 16,95* | € 22,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 17,43* | € 23,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|