Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner OKI B432 black 12.000 Seiten 45807111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner OKI B432 black 12.000 Seiten 45807111
Toner OKI B432 black 12.000 Seiten 45807111
Artikel-Nr.:
     832-171920
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45807111
EAN/GTIN:
     5031713063421
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 12.000 Seiten DIN A4 (Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19752)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
weight:
0.542 kg
height:
0.091 m
width:
0.081 m
depth:
0.307 m

Kompatible Geräte:
OKI:
B 432 DN; B 512 DN; MB 492 dn; MB 562 dnw
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
112
€ 4,15*
ab € 99,41*
€ 124,73*
1 Tag
64
€ 13,00*
ab € 100,22*
€ 124,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 102,80*
€ 127,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 107,95*
€ 133,64*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 107,70*
€ 133,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
45762012
ab € 235,83*
Zubehör
OKI
45762022
ab € 404,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.