Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-166961 Herst.-Nr.: PM8-GR EAN/GTIN: 0731304313144 |
| |
|
| | |
| Das elementare Abwehrsystem für Ihre Unterhaltungselektronik. Verlängert die Lebensdauer Ihrer elektrischen Geräte durch Filterung und Abwehr von Spannungsspitzen. Ein Muss für Jedermann um empfindliche und teure elektronische Geräte vor Schäden zu schützen.
Produktbeschreibung - Schützt elektrische Geräte vor schädlichen Spannungsspitzen und versorgt auch ihre mobilen - Geräte über die 2 integrierten USB Ladeausgänge direkt mit Strom (Modell PM6U-GR) Weitere Informationen: | | weight: | 0.991 kg | height: | 0.068 m | width: | 0.634 m | depth: | 0.174 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosen Adapter, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste apc, steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachsteckdose weiß, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 39,55* | € 50,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,53* | € 51,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,11* | € 52,28* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 41,01* | € 52,43* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,21* | € 52,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|