Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDR4 16GB PC 2400 CL14 CORSAIR KIT (2x8GB) VENGEANCE Black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DDR4 16GB PC 2400 CL14 CORSAIR KIT (2x8GB) VENGEANCE Black retail
DDR4 16GB PC 2400 CL14 CORSAIR KIT (2x8GB) VENGEANCE Black retail
Artikel-Nr.:
     832-165399
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2A2400C14
EAN/GTIN:
     0843591057530
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Konzipiert für das Übertakten von Hochleistungs-PCs mit Intel X99/100 Series Mainboards
Der Vengeance LPX Speicher ist für das Übertakten von Hochleistungs-PCs konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, und der achtschichtige PCB steuert die Wärme und bietet ausgezeichneten Spielraum fürs Übertakten. Jeder IC wird individuell auf sein Leistungspotenzial hin geprüft.

Der DDR4-Formfaktor ist für die neuen Intel X99/100 Series Mainboards optimiert und bietet höhere Frequenzen, mehr Bandbreite und weniger Stromverbrauch als DDR3-Module. Die Kompabilität der Vengeance LPX DDR4-Module wurde mit mehreren X99/100 Series Mainboards getestet, um eine zuverlässige, schnelle Leistung zu garantieren. Es gibt XMP-2.0-Support für störungsfreies, automatisches Übertakten. Und sie werden in mehreren Farben angeboten, um zu Mainboard, Komponenten oder einfach nur zu Ihrem Stil zu passen.

Funktionsmerkmale
Kompatibilität mit mehreren X99/100 Series Mainboards auf zuverlässige, schnelle Leistung hin getestet

Unser umfassender Prüfprozess umfasst Leistungs- und Kompabilitätstests mit den meisten X99/100 Series Mainboards auf dem Markt – und einigen wenigen anderen.

Konzipiert für das Übertakten von Hochleistungs-PCs
Jedes Modul der Vengeance LPX Serie besteht aus einem achtschichtigen PCB und sorgfältig geprüften Speicher-ICs. Die effektive Kühlung des Wärmeverteilers verbessert das Übertaktpotenzial noch mehr.

Wärmeverteiler aus reinem Aluminium für schnellere Wärmeableitung und kühleren Betrieb

Der Overhead beim Übertakten wird von der Betriebstemperatur begrenzt. Das einzigartige Design des Vengeance LPX Wärmeverteilers zieht die Wärme optimal von den ICs ab und leitet sie in den Kühlpfad des Systems, damit es stärker beansprucht werden kann.

Der Wärmeverteiler sorgt nicht nur dafür, dass die Vengeance LPX Serie besser läuft. Nein, der aggressive, doch elegante Formfaktor sieht in jedem Vorzeigesystem absolut cool aus.

XMP-2.0-Support für störungsfreies, automatisches Übertakten

Die Frequenz vom DRAM manuell an die Grenze zu bringen, kann Spaß machen, aber mitunter möchte man die maximale Leistung einfach und ohne Umstände bekommen.

Intel X99/100 Series Mainboards unterstützen den neuen XMP 2.0 Standard, und Vengeance LPX DRAM tut es auch. Sobald es eingeschaltet wird, passt es sich automatisch der schnellsten, sicheren Geschwindigkeit für Ihr Vengeance LPX Kit an. Sie erhalten erstaunliche, zuverlässige Leistung ohne Sperren oder anderes merkwürdiges Verhalten.

Flaches Design mit geringem Platzbedarf
Wenn die ersten Mini-ITX- und MicroATX-Mainboards für DDR4 erscheinen, wird Vengeance LPX bereit sein. Durch den kleinen Formfaktor eignet es sich ideal für kleinere Gehäuse oder alle Systeme, bei denen der Innenraum eine Rolle spielt.

In mehreren Farben erhältlich, um zu Ihrem Mainboard oder System zu passen
Die besten Hochleistungssysteme sehen so gut aus wie sie laufen. Vengeance LPX wird in mehreren Farben angeboten, um zu Mainboard, anderen Komponenten und Ihrem Gehäuse zu passen … oder einfach nur Ihre Lieblingsfarbe zu haben.

Weltberühmte Zuverlässigkeit und Leistung
Es hat einen Grund, dass Weltmeister im Übertakten, extreme Gaming-Enthusiasten und High-End-Systembauer sich auf Corsairs Hochleistungsspeicher verlassen und sie voller Zuversicht und Stolz installieren. Ob Sie Ihren eigenen Rekord brechen oder schlicht und ergreifend eine Gaming-Traumanlage bauen, Sie können sich auf Corsair Speicher verlassen.

Beschränkte Langzeitgarantie
Ihre Investition in Leistung ist geschützt. Alle unsere Speicherprodukte werden von einer beschränkten Langzeitgarantie gestützt.

Der Corsair Vorteil

Aufgrund unserer langen Enthusiasten-Geschichte beim Bau von Speichern und Komponenten, haben wir uns einen Namen für Qualität, Kompatibilität und Leistung machen können. Brauchen Sie Hilfe? Wir sind telefonisch, per E-Mail oder im Web-Forum zu erreichen.
Weitere Informationen:
weight:
0.108 kg
height:
0.013 m
width:
0.157 m
depth:
0.088 m
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 16gb corsair, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, Speichermodule
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 35,37*
€ 47,48*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,39*
€ 47,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,80*
€ 48,21*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 36,78*
€ 49,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 38,20*
€ 51,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMK16GX4M2B3200C16
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.