Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX DDR4 2400MHz 16GB (2x 8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1071017
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M2A2400C14
EAN/GTIN:
     843591057530
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288 / CL14 / 1.2V / Heat Spreader
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance LPX
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
2400 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.2 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 35,37*
€ 47,48*
€ 6,78*
ab € 35,39*
€ 47,51*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,80*
€ 48,21*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 36,78*
€ 49,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 38,20*
€ 51,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMK16GX4M2B3200C16
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.