Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-165247 Herst.-Nr.: CQ2086S EAN/GTIN: 4052792021455 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Patchkabel Cat.6 S/FTP, PIMF, PrimeLine, blau, 7,5m" von LogiLink Professional Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.500 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,44* | € 5,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,45* | € 5,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 3,69* | € 5,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,64* | € 5,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,79* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|