Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ2086S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 7.50m Blau Flammwidrig, mit Rastnas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V961391
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2086S
EAN/GTIN:
     4052792021455
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6 (250 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
7.50 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
27/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: logilink cat6 s/ftp patchkabel blau, patch kabel, patch-kabel sftp, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,44*
€ 5,15*
5 Tage
107
€ 9,90*
ab € 3,45*
€ 5,17*
8 Tage
10
€ 9,50*
ab € 3,69*
€ 5,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,51*
€ 5,50*
ab € 3,79*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2026S
ab € 0,65*
Ähnlich
LogiLink
CQ2056S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2066S
ab € 1,64*
Ähnlich
LogiLink
CQ2076S
ab € 2,44*
Ähnlich
LogiLink
CQ2036S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2096S
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.