Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-165089 Herst.-Nr.: CP2100S EAN/GTIN: 4052792027129 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 4kg - Flexibles Datenkabel ( Litze ) Kategorie 6 - Geschirmt - AWG 27 Kupferdraht - Flexibler PVC Mantel - Farbe: grau Weitere Informationen: | | weight: | 3.297 kg | height: | 0.264 m | width: | 0.475 m | depth: | 0.246 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, netzwerkkabel cat6 100m, patchkabel, patchkabel cat6, Cat6 Kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 35,87* | € 47,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 35,69* | € 47,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 45,61* | € 61,36* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 48,38* | € 62,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 54,33* | € 70,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3587* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|