Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchpanel 19" Einbau Kat.6 STP 24 Port, schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchpanel 19" Einbau Kat.6 STP 24 Port, schw.
LogiLink Patchpanel 19" Einbau Kat.6 STP 24 Port, schw.
Artikel-Nr.:
     832-165087
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0048
EAN/GTIN:
     4052792027280
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
logilink patchpanel
RJ45 Verteilerfeld Kategorie 6 Klasse E 250 MHz ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-1 24 geschirmte RJ45 Buchsen Voll geschirmtes Stahlgehäuse 1HE Farbe: RAL9005 black
Weitere Informationen:
weight:
1.939 kg
height:
0.051 m
width:
0.192 m
depth:
0.540 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 31,46*
€ 42,87*
€ 5,50*
ab € 30,60*
€ 42,89*
6 Tage
142
€ 9,90*
ab € 32,62*
€ 44,09*
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 73,78*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0040A
ab € 29,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.