Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 5,00m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 5,00m grau
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 5,00m grau
Artikel-Nr.:
     832-164982
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2072S
EAN/GTIN:
     4052792021080
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel Cat.6 S/FTP, PIMF, PrimeLine, grau, 5m" von LogiLink Professional Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
weight:
0.159 kg
height:
0.045 m
width:
0.152 m
depth:
0.195 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, Cat6 Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
846
1
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,67*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,59*
€ 3,85*
5 Tage
4
1
€ 9,50*
ab € 2,60*
€ 3,87*
1
€ 4,50*
ab € 2,89*
€ 4,28*
1
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2022S
ab € 0,63*
Ähnlich
LogiLink
CQ2092S
ab € 4,38*
Ähnlich
LogiLink
CQ2082S
ab € 3,45*
Ähnlich
LogiLink
CQ2032S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2012S
ab € 0,53*
Ähnlich
LogiLink
CQ2052S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2062S
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.